Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwijderbare montagetape
Dubbelzijdige tape, sterke hechting, verwijderbaar zonder resten voor tijdelijke bevestiging, bijv. op beurzen of in werkplaatsmontage
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterke kleefstof
- Goede kleefkracht op diverse oppervlakken
- Maximaal zelfklevend vermogen bereikt in slechts 20 minuten
Meshmateriaal voor extra sterkte
Verhoogt de scheurbestendigheid en voorkomt overstrekken
Kan residu-vrij van veel oppervlakken worden verwijderd als hechting niet langer nodig is.
Niet geschikt voor marmer, natuursteen, papier en kartonnen oppervlakken, niet-afgedichte houten oppervlakken en oppervlakken die weekmakers uitstoten.
Oppervlakken met weekmakers kunnen de kleeflaag veranderen en de houdkracht verminderen.
Niet geschikt voor montage boven een hoofdhoogte van 1,80 m.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Montage van bijvoorbeeld prijsaanduidingen, reclameborden, decoraties of profielen
- Montage van kunststof of metalen sierlijsten
- Te gebruiken bij bijvoorbeeld de bouw van handelsbeurzen of werkplaatsen
De ondergrond moet stabiel, glad, droog en stof-, vet- en siliconenvrij zijn. Zorg voor voldoende contactdruk bij de montage. Binnen de opgegeven periode kan de tape van veel oppervlakken worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!