Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Biomatic 2.0 mobiele onderdelenreiniger
Würth BIOMATIC mobiel oplosmiddelvrij ontvettingssysteem met een capaciteit van 150 kg.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verrijdbare uitvoering
- Kan in de werkplaats dicht bij het te reinigen onderdeel worden geplaatst
Afmetingen interne spoelbak: L67 x B58 x H17 cm
- Uitgerust met een reinigingsborstel
- Het aflooppunt van de gootsteen is voorzien van een 200 micron-zeef
Werkt met innovatieve bioremediatietechnologie (micro-organismen zetten vet om in CO₂ en water)
- Oplosmiddelvrij
- Minder risico voor het milieu
- Geen VOC-uitstoot
Niet-ontvlambare, ongevaarlijke ontvettingsvloeistof
- Geen risico voor de gebruiker
- Minder PBM-vereisten
Vloeistof verwarmd tot 42 °C
- Effectievere reiniging
- Comfortabeler in het gebruik
Aanzienlijke verlaging van de gebruikerskosten
- Geen maandelijks servicecontract
- Geen kosten voor afvalverwijdering
Energiebesparing dankzij de ingebouwde ECO-modus
Wordt geleverd met één biologische zeef
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!