Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Microactieve hoes voor de POWER-velgborstel
Eenvoudig te vervangen - voor langdurige, sprankelend schone resultaten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemaakt van 60% gerecycled polyester - duurzaam en effectief
- Made in Germany
- Een hoogwaardig oscillatieproces creëert een ultrazachte microvezel met extra lange vezels - beschermt gevoelige velgoppervlakken op betrouwbare wijze tegen krassen en verwijdert zelfs hardnekkig remstof en vuil
- De microactieve hoes kan worden gewassen op 60 °C
- Microactive hoes voor onze POWER-velgborstel art.nr. 0891350221.
- Eenvoudig te vervangen, geschikt voor alle soorten velgen - gelakt, gepolijst, met hoogglanzende afwerking, gepoedercoat, gemaakt van aluminium of gesmeed materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!