Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Metaalafkortzaag, MKS 2400
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 1
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 2
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 3
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 4
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 5
Metaalafkortzaag, MKS 2400 - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metaalafkortzaag, MKS 2400

Cirkelzaag voor metaalzagen voor het zagen van buizen en profielen van staal, non-ferrometalen, kunststoffen en composietmaterialen, evenals RVS

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Hoog aanhaalmoment


Motorvermogen van 2400 W



Comfortabel werken


Verbeterd handgreepontwerp vanwege horizontale handgreeppositie



Geschikt voor mobiel gebruik


Dankzij het handvat in het midden kan de zaag eenvoudig worden vervoerd.



Soepele loop, hoge snijkwaliteit en lange levensduur


Zaagbladgeleider met trillingsdemper



Gebruiksvriendelijk


Koelen niet nodig, wat betekent dat er geen smeermiddel hoeft te worden gebruikt. Handmatig ontbramen is niet nodig.



Vangt slijpsel eenvoudig op (tot 80%)


Met opvangbak voor zaagsel



Handige en snelle afstelling van verstekzagen (90-75-60-45°)


Snelwisselsysteem



Rugvriendelijk werken


Optioneel verkrijgbare montagestandaard met geschaalde lengteaanslag (art.nr. 0701330001) ontworpen om het werk comfortabeler te maken.

Opmerking
  • Zaagblad is niet in de leveringsomvang inbegrepen

  • De levensduur van het zaagblad is afhankelijk van de doorsnede van het zaagoppervlak.
Maximale afmetingen van de werkstukken
90°45°
Cirkelvorm140 mm/125 mm (RVS)102 mm
vierkant125 x 125 mm75 x 100 mm
rechthoekig105 x 155 mm75 x 100 mm