In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
15 artikel(en) met 32 versies gevonden
For use with electric strikes
Holds the bar securely in the threshold
Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 grendels (houten deuren)
Secures the inactive leaf
For Eneo CC electromechanical multiple locks with two bolts/two power wedges
Zonder kom, verstelbaar. Voor meerpuntssluitingen met 2 of 4 grendels (houten deuren).
Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 grendels (houten deuren).
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Voor meerpuntssluitingen met 2 grendels/2 zware wiggen of 2 (4) grendels
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Met kom, verstelbaar. Voor houten deuren met een sponningruimte van 4 mm (houten deuren).
Holds the latch and bar
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.