Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Slotstuk
Slotstuk - 1
Slotstuk - 2
Slotstuk - 3
Slotstuk - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slotstuk

Zonder kom, verstelbaar. Voor meerpuntssluitingen met 2 of 4 grendels (houten deuren).
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
Materiaal: Zinkspuitgietwerk/staal



Voor houten opdekdeuren met een sponningruimte van 4 mm



Schuine schroefverbinding


De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak



De contactdruk van de deur kan afhankelijk van het slotstuk worden aangepast, via een excentrische fitting SW 3 ± 1,5 mm of door het slotstuk 180° te draaien



Het slotstuk wordt ingefreesd

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.