- Stelbereik: 0-27 bar
- Kan worden gebruikt in combinatie met een druktestventiel en slangenpakket I of II om, als onderdeel van een airconditioningservice, een druk-/lektest uit te voeren op airconditioningsystemen van gesloten voertuigen
- Gebruik een elektronische gasdetector (art.nr. 071553 260)
- Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van auto's
- Voor gecontroleerde en veilige monsterneming uit stalen N2H2 (95/5 formeergas) cilinders (10 kg met DIN-aansluiting)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!