Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lashelm

LASHELMEN VOOR PROFESSIONELE LASSERS

Würth biedt u een reeks hoogkwalitatieve, professoinele lashemen aan. U kan bij ons het perfecte model vinden dat afgestemd is op uw gebruiksniveau en het type laswerk dat u verricht.

PASSIEVE LASHELMEN

Passieve lashelmen zijn doorgaans hittebestendige maskers of helmen van glasvezel of nylon polyamide. Ze zijn voorzien van getinte glazen, die meer of minder doorzichtig zijn afhankelijk van de gekozen tint zwart (DIN 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Passieve lashelmen hebben een vaste tint, wat betekent dat de kleur van de lens niet varieert.

AUTOMATISCHE LASHELMEN

Actieve of automatische lashelmen zijn meestal gemaakt van polyester. Ze zijn uitgerust met een cel van vloeibare kristallen die een onmiddellijke verduistering mogelijk maakt zodra u begint te lassen.

Automatische lashelmen kunnen van vaste of variabele kleur zijn. Met een variabele lens heeft de lasser de mogelijkheid om de gewenste tint aan te passen. Een zwarte tint "9" zal lichter zijn dan een zwarte tint "13".

EEN LASHELM AFSTELLEN

1. SENSIBILITEIT - De gevoeligheid van de detectie van de vlamboogsensoren. Bij TIG-lassen dient de gevoeligheid op het maximum te worden ingesteld om de vlamboog onmiddelijk te detecteren. Anderzijds zullen twee naast elkaar geplaatste MIG/MAG-lassers de gevoeligheid op het minimum zetten om te voorkomen dat de lashelm van de ene reageert wanneer de andere last.

2. SHADE - Met shade kan u de tint van zwart aanpassen, zodat u lichter of donkerder beeld krijgt.

3. DELAY - De vertraging van de terugkeer naar de heldere toestand geeft de tijd weer vanaf dat de lasser weer helder door de lashelm ziet.

HOE KIEST U UW LASHELM?

Voor een occasionele lasser is een passieve lashelm zoals de Würth M11 lashelm meer dan geschikt. Voor regelmatige lassers die verschillende lasmethoden gebruiken, raden we een automatische lashelm aan zoals het veelzijdige S4-model. Lassers die op zoek zijn naar de hoogste kwaliteit, raden we de S9 lashelm aan. Voor een optimale bescherming van uw ademhalingswegen of bij warm weer is de geventileerde lashelm AIRKOS de beste oplossing.

Würth Logo