In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Met 200 lumen, COB-led voor een brede verdeling van licht- en spotlamp-led in de lampkop
Met bevestigingsklem
Te gebruiken bij het zoeken naar lekken met behulp van oplichtende UV-lekdetectievloeistof in airconditioningsystemen van voertuigen.
Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
Geschikt voor: 4AA RFL Z0, 4AA SUREFOOT Z0 en 4AA ELED ZOOM Z0 staaflampen
Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU)
Met 150 lumen, draaifocus - ultracompact, maar zeer helder
Flexible neck - ideal for hard-to-reach areas (engine compartment, dashboard, printed circuit boards etc.)
Met 100 lumen, draaifocus - compact, ideaal voor onderweg - past gemakkelijk in elke tas
Met 140 lumen, draaifocus - klassieke inspectielamp met maximale lichtkwaliteit
Lichtbereik van 25 m
Met 400 lumen, draaifocus - geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit