Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Constructieplug, W-UR 6 SYMCON met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SYMCON-schroefdraad
Constructieplug, W-UR 6 SYMCON met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SYMCON-schroefdraad - 1
Constructieplug, W-UR 6 SYMCON met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SYMCON-schroefdraad - 2
Constructieplug, W-UR 6 SYMCON met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SYMCON-schroefdraad - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Constructieplug, W-UR 6 SYMCON met schroef met verzonken kop van verzinkt staal en SYMCON-schroefdraad

Speciale pluggeometrie en onmiddellijk draagvermogen met ETA-beoordeling voor ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Veilige bevestigingen


  • Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding

  • Betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden dankzij ingenieuze pluggeometrie

  • Vrijwel geen ondersnijding dankzij optimale compressie van de plughuls bij inschroeven van de schroef


Minimale verwerkingstijd


  • Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied

  • Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

  • Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van het plug tijdens installatie

  • Minimale verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd

  • Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
Bewijs van prestaties

W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 (galvanisch verzinkt staal): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.


De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds enz.).


  • Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15

  • Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massief kalkzandsteen, verticaal holle steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, massieve stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton

  • Montagetemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20 °C Temperatuur van plughuls::≥ 0 °C
Toepassingsgebied

W-UR 6 SymCon en W-UR F 6 (galvanisch verzinkt staal): Europese technische goedkeuring ETA-11/0309.


De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik bij meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. hangende plafonds enz.).


  • Verankeringsondergrond met goedkeuring: Standaardbeton ≥ C12/15

  • Verankeringsondergronden zonder goedkeuring: Volle steen, massief kalkzandsteen, verticaal holle steen, holle kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, massieve stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton

  • Montagetemperaturen: Temperatuur van verankeringsondergrond:≥ –20 °C Temperatuur van plughuls::≥ 0 °C