Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kunststof T-connector
Stekkerverbinding voor persluchtleidingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80°C.
- Max. toegestane bedrijfsdruk: 20 bar.
Alle leidingen, ongeacht het materiaal, hebben de neiging te trillen en te bewegen zodra ze een bepaalde lengte hebben bereikt. Bevestig daarom, indien mogelijk, de remleidingen (diameter 5 tot 16 mm) aan de carrosserie of het chassis met rubberen leidingklemmen. Houd een klemafstand van 1 m tot maximaal 1,20 m aan.
Geschikt voor kunststof slangen met verschillende materiaalkwaliteiten. Niet voor remsystemen, alleen voor secundaire verbruikers.
Montage:
Steek de polyamide buis in de snelkoppeling. Druk de buis zo ver mogelijk in door de lichte weerstand van de O-ring heen
Demontage:
Druk de klemring tegen de aansluiting en trek de buis eruit
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!