Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SHARK UR kunststof constructieplug met tellerkopschroef van verzinkt staal
Universele constructieplug met speciale pluggeometrie en onmiddellijke belastbaarheid met ETA-beoordeling voor meer dan 100 bouwmaterialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De Würth SHARK UR 10 kunststof constructieplug met tellerkopschroef is ideaal voor het bevestigen van houten onderconstructies bij vliesgevels. De tellerkop minimaliseert het risico op doortrekken van de kop en biedt hoge prestatiewaarden voor trek- en schuifbelastingen.
Universele toepassing
- Onderdeel van de SHARK UR-productfamilie, die is getest op meer dan 100 bewezen en moderne bouwmaterialen als onderdeel van ETA-08/0190
- De diameters 8 en 10 zijn getest en goedgekeurd voor in totaal 105 verschillende verankeringsondergronden
- Verbeterde veiligheid dankzij deskundige beoordeling van brandgedrag in beton en metselwerk
Betrouwbare lastoverdracht
- Dankzij de geometrie van de plug zetten de tanden uit in vier richtingen en grijpen ze zich vast in de verankeringsondergrond
- Verankering via wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond
- Hoge belastbaarheid dankzij spreiding in 4 richtingen
- Verbeterde krachtoverbrenging door een gelijkmatige, continue belastingoverdracht over het gehele spreidingsgebied
- Vrijwel geen beweging van de plughuls dankzij het lage aandraaimoment en spreiding
- Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide
- Zeer sterke meedraaibeveiliging
Efficiënte installatie
- Tijdbesparing dankzij onmiddellijke belastbaarheid
- Minder verwerkingstijd, omdat de plughuls en speciale schroef zijn voorgemonteerd
- Inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van het plug tijdens installatie
Verankeringsdieptes
- Twee verankeringsdieptes in gedefinieerde bouwmaterialen
Van toepassing op naaldhout volgens deskundige beoordeling; groepsbevestigingen (afstanden) zijn niet gedekt; draagvermogen in het basismateriaal moet afzonderlijk worden gecontroleerd.
- SHARK UR (verzinkt staal, RVS): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190
- Brandwerendheidsrapport over de periode van brandbestendigheid in het geval van blootstelling aan brand
- Deskundig rapport over de bepaling van het draagvermogen van de kop van het SHARK UR 10 kunststof constructieplug met tellerkopschroef in houten latten
- Deze plug met Europese technische goedkeuring (ETA) mag worden toegepast als bevestiging van niet-dragende systemen (bijv. gevels, verlaagde plafonds, enz.)
- Aan de hand van de ETA-beoordeling goedgekeurd voor meer dan 100 bouwmaterialen, zoals verschillende stenen, waaronder massieve en geperforeerde stenen, holle kalkzandsteen en massieve kalkzandstenen, massief beton en geperforeerde blokken en holle lichte betonblokken
- Geschikt voor metselwerk massief baksteen, massieve kalkzandblokken, verticaal geperforeerde baksteen, holle kalkzandblokken, holle lichtgewicht betonblokken, massief lichtgewicht betonblokken, beton en gasbetonstenen
- Geschikt voor bevestiging van onderconstructies voor gevels, plafonds en daken (gemaakt van hout of staal), houten balken, houten latten, metalen steunen, metalen rails, hangende plafonds, kabelgoten, hoeksteunen, profielen, wandbevestigde kasten, planken enz.
- De gegalvaniseerde schroef is geschikt voor gebruik buiten en in natte ruimten (indien nauwkeurig geïnstalleerd), mits de schroefkop voldoende is beschermd tegen vocht en regen. Ter bescherming wordt een permanent elastisch afdichtmiddel aanbevolen.
- Geschikt voor bevestigingen waarvoor bewijs van belastbaarheid bij blootstelling aan brand vereist is
- Voor het bevestigen van houten onderconstructies (naaldhout) in geveltoepassingen
Concept van het draagvermogen
- Trekbelasting overgebracht via de schroefkop
- Afschuifbelasting overgebracht via lastspanning in het hout in combinatie met touweffect/buigbelastbaarheid
- Boor geperforeerde en holle betonblokken met een roterende boor (zonder hamermechanisme)
- Boormeel moet uit het boorgat worden verwijderd, bijv. met een blaasbalg, art.nr. 0903990001
- Bij boren in beton met een boortje voor stofafzuiging hoeft het boorgat niet te worden gereinigd
- Verwerkingstemperatuur in verankeringsondergrond ≥ -20 °C
- Verwerkingstemperatuur van de plughuls ≥ 0 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!