Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1D-kruismontageplaat Quick Met 4-punts bevestiging voor een veilige aansluiting op de zijkant van meubels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudige hoogteverstelling met behulp van een schroef met schroefdraad
- Zelfborgend in alle standen
- Eenvoudig verstelbare koppelwijze
- Bevestiging met 5 mm ∅ spreidplug
- Voor Tiomos-scharnieren
Kruismontageplaat niet met hamer inslaan.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!