Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Krimpkous voor enkel aanslagpunt
Voor het afdichten van enkele aanslagpunt en andere bussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Meter lange krimpkous 28/06 mm (art.nr. 0838906926) en 55/16 mm (art.nr.0838906925) voor het afdichten van enkele ankerpunten, leidingen, kabels en leidingen tegen het binnendringen van water
- Neem de installatie-instructies en technische voorschriften voor het afdichten in acht (platte-dakrichtlijn van de centrale Duitse dakdekkersbond)!
- De krimpkous is 1 m lang en kan naar behoefte worden ingekort
Geschikt voor het afdichten van enkele aanslagpunten, buizen, kabels en leidingen in combinatie met een omlijsting tegen het binnendringen van water op platte daken die worden blootgesteld aan weersinvloeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!