Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1:5 krachtvermeerderaar, set, 1500 Nm 18-delig
Wordt gebruikt voor het genereren van hoge momenten voor het losdraaien en vastdraaien met minimale kracht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Speciaal ontworpen voor het losdraaien en correct vastdraaien van de centrale bout op de krukaspoelie van verschillende Ford-motoren
Leveringsomvang:
- 1 x 1:5 krachtvermeerderaar
- 2 x 3/4 inch aansluitingen, AF 21 en 24
- 1 x reactiearm met 4 x M20x2,5 moeren
- 1 x montageplaat van reactiearm
- 5 x bouten voor montageplaat
- 2 x bouten met afstandsbus voor reactiearm
- Voor veelzijdig gebruik in passagiersvoertuigen, bestelvoertuigen, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bouwmachines enz.
- Ford-motoren van 2012 tot vandaag: Benzine 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec-diesel 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue
- Voor gebruik als Ford OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (de overbrengingsverhouding is gelijk aan het oorspronkelijke gereedschap 303-1611, waarmee de specificaties van de fabrikant kunnen worden overgenomen.)
- Riemschijven, cilinderkopbouten, wielen en assen enz.
- Ook zeer ideaal als boordapparatuur in servicevoertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!