Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stofbindende doek
Bindt zelfs het fijnste stof voor het schilderen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele toepassing
- Iets grover meshweefsel met zachte, onschadelijke impregnering voor een betrouwbare stofopname en -binding
- Bevat geen siliconen en was
- Droogt niet uit, dus is onbeperkt houdbaar
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
De stofbindende doek is bij uitstek geschikt voor alle schilder- en bijbehorende reinigingstaken. Dankzij de unieke waterbestendigheidsbehandeling wordt alle stof en droog vuil opgenomen en betrouwbaar gebonden. De onderlaag is gemaakt van los gaasweefsel van hoge kwaliteit, waardoor stof de binnenste lagen kan binnendringen, zodat extra betrouwbaarheid en een maximaal stofvasthoudvermogen zijn gewaarborgd. Het materiaal is waterdicht, maar bevat geen siliconen en was, is volledig onschadelijk voor verfproducten en droogt niet uit.
Haal de doek uit de verpakking en vouw deze volledig open. Plooi de doek lichtjes samen in de vorm van een bol en veeg het oppervlak vervolgens voorzichtig af. Oefen geen druk op het oppervlak uit met de doek. Wissel regelmatig de zijde van de doek waarmee u stof afneemt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!