Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
Bij montage op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 4,5 mm worden gebruikt tot A = 100 mm en ASSY schroeven met verzonken kop met ∅ 5 mm kunnen worden gebruikt tot A = 120 mm.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!