Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kantenschuurband

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kantenschuurband

F-papier basismateriaal met aluminiumoxide korrel, halfopen gestrooid, voor zeer zware belasting (bijv. kalibratie).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 61-uitvoeringen
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
  • Extreem lange levensduur door minimale verstopping dankzij de antistatische afwerking

  • F-papier, halfopen gestrooid met antistatische afwerking om te voorkomen dat de schuurband te snel verstopt raakt, voor een extreem hoge belastbaarheid van de schuurbanden (bijv. kalibratie), een optimaal slijpbeeld en een lage impact van slijpstof (fijnstof).
Opmerking

De riemen moeten worden opgeslagen in droge, vorstvrije ruimten. Niet bewaren in de buurt van verwarmingen, koude of vochtige muren, deuren of ramen en niet direct op de vloer. Opslagtemperaturen tussen 18 °C en 22 °C bij een relatieve vochtigheid tussen 45% en 65% worden aanbevolen. Beschermt tape tegen direct zonlicht. Bewaar de schuurbanden zo mogelijk in de originele verpakking totdat ze worden gebruikt. Bewaar de schuurbanden die uit de verpakking zijn verwijderd zodanig dat vervormingen worden voorkomen.