Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kabels

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Kabels

EEN GESCHIKTE STAALKABEL KIEZEN

Würth biedt u een breed assortiment stalen en roestvrijstalen kabels aan.

Staalkabel luchtvaart type: Art. Nr. 3008 6xx

  • kabel : gegalvaniseerd staal
  • kern : metaal
  • voordeel : weerstand

Staalkabel met textielkern: Deel nr. 3001 6xx

  • kabel : gegalvaniseerd staal
  • kern : textiel
  • voordeel : flexibiliteit

Roestvrij stalen kabel: onderdeel nr. 3007 7xx

  • kabel : roestvrij staal
  • kern : roestvrij staal
  • voordeel : bestand tegen corrosie

KABELDIAMETER

Een correcte kabelmeting is belangrijk om fouten bij de keuze van een kabel te vermijden.

VEILIGHEID

De wikkeldiameter (op een haspel of een katrol) moet minimaal 20 keer groter zijn dan de diameter van de kabel. Voorbeeld: indien een katrol of een lier een diameter van 200 mm heeft, zal de diameter van de vast te houden staalkabel 10 mm moeten bedragen.

Een juiste afwikkeling van de spoel of kroon voorkomt de vorming van lussen die het touw onherstelbaar zouden beschadigen.