Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Staalkabel 7x7 PVC-gecoat Roestvast staal A4
Staalkabel 7x7 PVC-gecoat Roestvast staal A4 - 1
Staalkabel 7x7 PVC-gecoat Roestvast staal A4 - 2
Staalkabel 7x7 PVC-gecoat Roestvast staal A4 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Staalkabel 7x7 PVC-gecoat Roestvast staal A4

Nominale sterkte van de kabelstrengen: 1.570 N/mm²

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Door de 7 strengen van 7 draden is 7x7 draadkabel stijver dan de 7x19 draadkabel, maar flexibeler dan de 1x19 draadkabel.

Opmerking

Deze kabels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan.


Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.