Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
KBL 1 kabelbinder Gemaakt van polyamide met kunststof pal, UL-goedkeuring, gekleurd

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

KBL 1 kabelbinder Gemaakt van polyamide met kunststof pal, UL-goedkeuring, gekleurd

Betrouwbare gekleurde kabelbinders voor eenvoudige identificatie en snelle organisatie van kabels binnen en buiten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
  • Hoge industriële kwaliteit voor een lange, betrouwbare levensduur. Voor gebruik binnen en buiten.

  • De gekleurde kabelbinders zijn een ideale labelmethode voor het eenvoudig ordenen en identificeren van verschillende kabels of draden.

  • Gemaakt van hoogwaardig PA 6.6 (polyamide 6.6), bekend om zijn hoge sterkte en duurzaamheid.

  • Inwendige vertanding op de strip voor een stevige grip op de gebundelde kabels.

  • Vrij van siliconen en halogenen.

  • Kan met de hand worden aangebracht, er is geen extra montagegereedschap nodig.

Getest conform EN 62275, IEC 62275 en UL 62275.

De UV-bestendige kabelbinders voldoen aan de ISO-norm 4892-2: Kunststoffen - Blootstellingsmethoden voor lichtbronnen in laboratoria - Deel 2: Xenon booglampen. Voor UV-bestendige kabelbinders zijn via deze testmethode 1.000 uur straling of verwering vereist op basis van de normen IEC 62275, EN 62275 en UL 1565.