Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Isolatieplugset, verzinkt staal W-ID
Voor bevestiging van lichte belastingen in hardschuimplaten (bijv. externe wanden met composietsystemen voor thermische isolatie).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte fittingen
- Snelle, voordelige bevestiging
- Geen vorming van thermische bruggen
- Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PE-kunststof)
- Voor gebruik met een accuschroefboormachine; ook handmatig monteerbaar
- Geschikt voor voorsteekmontage
- Vormopsluitende bevestiging
- Voorgemonteerd geleverd
- De stokschroef kan worden verwijderd of gedeeltelijk worden losgeschroefd voor uitlijning
Leveringsomvang:
- W-ID 95
- PA6 afdekrozet
- PVC slang, 12,0 x 65 mm
- Stokschroef, M10 x 120 mm, verzinkt
- TX 25 bit
- Voor bevestiging van lichte belastingen in hardschuimplaten (bijv. externe wanden met composietsystemen voor thermische isolatie)
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
- Voor bevestiging van borden op gebouwen, verlichting, alarmsystemen enz. en bij de bouw van koelings-/airconditioningsystemen, isolatie, prefab-gebouwen, gevels, elektrische installaties enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!