Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Isolatieplugset, verzinkt staal W-ID

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Isolatieplugset, verzinkt staal W-ID

Voor bevestiging van lichte belastingen in hardschuimplaten (bijv. externe wanden met composietsystemen voor thermische isolatie).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voor bevestiging van lichte belastingen in hardschuimplaten (bijv. externe wanden met composietsystemen voor thermische isolatie).

  • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte fittingen

  • Snelle, voordelige bevestiging

  • Geen vorming van thermische bruggen

  • Bestand tegen rotten, verwering en veroudering (hoogwaardige PE-kunststof)

  • Voor gebruik met een accuschroefboormachine; ook handmatig monteerbaar

  • Geschikt voor voorsteekmontage

  • Vormopsluitende bevestiging

  • Voorgemonteerd geleverd

  • De stokschroef kan worden verwijderd of gedeeltelijk worden losgeschroefd voor uitlijning


Leveringsomvang:


  • W-ID 95

  • PA6 afdekrozet

  • PVC slang, 12,0 x 65 mm

  • Stokschroef, M10 x 120 mm, verzinkt

  • TX 25 bit