Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inschroefhoek 45/60 graden
Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Beide zijden van deze variabel instelbare parallelle stop kunnen worden gebruikt voor de centrale positionering van de schroeven op de balk
- Het weglopen van de schroef tijdens het indraaien wordt tot een minimum beperkt door het gebruik van een roestvaststalen stop, waarvan beide uiteinden kunnen worden ingebracht
- De permanente magneet voor bovenhoofdse werkzaamheden, de geïntegreerde bithouder en de mogelijkheid van montage met één hand zorgen voor comfortabel en eenvoudig werken
- Instelpunten zijn gemakkelijker te markeren dankzij de geïntegreerde afslaglijn
- Gegarandeerde lange levensduur dankzij slijtvaste kunststof
Afwijkingen van de lagerbelastingen, die kunnen optreden als gevolg van een onjuiste schroefbevestiging of beschadiging van de schroef als gevolg van elkaar rakende schroeven op de kruispunten, worden voorkomen.
Exacte schroefmontage op hoofd- en secundaire balken, verstevigingen met uitsparing, bevestiging van randbalk, versterkingen met ASSYplus VG 4, dakpaneelbevestiging met Isotop-schroeven, houtbevestiging in het dak met ASSY 4 CSMP of ASSY 4 WH II
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!