Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Industriële nat- en droogzuiger ISS 35
Universele stofzuiger voor op- en wegzuigen. Geschikt voor droog en nat gebruik.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatisch filterreinigingssysteem
Constante hoge zuigkracht, hoeft niet handmatig te worden ingeschakeld met een drukknop.
Vlakfilter steekt niet uit in de container
Optimaal gebruik van de reservoirgrootte.
Toebehoren met praktische clip
Snelle en stevige bevestiging zonder vervelend schroefwerk.
N/A
Bij droogzuigen altijd een stofzak en vouwfilter gebruiken. Niet zuigen zonder filterreinigingsysteem. Dit is schadelijk voor de motor en er komt fijnstof vrij dat nadelig is voor uw gezondheid.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Ideaal voor al het algemene schoonmaakwerk, bijv. het schoonzuigen van auto's, het reinigen van vloeren, werkbanken, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!