Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantbout met schacht en fijne draad ISO 8765, staal verzinkt 8.8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)
Zeskantbout met schacht en fijne draad  ISO 8765, staal verzinkt 8.8 dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 1
Zeskantbout met schacht en fijne draad  ISO 8765, staal verzinkt 8.8 dikke-laag gepassiveerd (VZD) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantbout met schacht en fijne draad ISO 8765, staal verzinkt 8.8 dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Opmerking

ISO 8765 vervangt DIN 960 | Er is enige gelijkenis | Nominale afmetingen verlengd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14 en M22.