Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 1
Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Schroef met afgevlakte bolkop en binnenzeskant ISO 7380-1, staal 010.9 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 54-uitvoeringen
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
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.



Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoating, zilverkleurig, met een smering die de wrijvingscoëfficiënt bepaalt.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1