Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzonken schroef met sleuf, Z ISO 7046-2, RVS A2-70, blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ISO 7046-2 vervangt DIN 965 | Er is een beperkte gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 zijn verwijderd | schroeven van sterkteklasse 4.8 zijn opgenomen in ISO 7046-1.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!