Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 1
Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Cilinderkopschroeven met binnenzeskant ISO 4762, staal 8.8 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfswagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.



Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, zilverkleurig, met topcoating, en een smering die de wrijvingscoëfficiënt bepaalt.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 4762 vervangt DIN 912 | Normen zijn gelijkwaardig | Nominaal bereik veranderd | Fijne draad overgenomen in ISO 12474.



    Het voor zinklamelcoatings gebruikelijke dip-spin-proces (dompel-centrifugeerproces) kan bij kleine schroefdraadmaten een negatieve invloed hebben op de draadpassing. Daarom is het mogelijk om de schroefbaarheid van schroefdraad M5 te garanderen, maar niet de maatnauwkeurigheid.