Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1 - 1
FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FKM 70 Shore O-ring ISO 3601-1

FKM 70 Shore B

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
O-ringen van FKM/FPM-rubber zijn uitstekend bestand tegen:
  • Minerale oliën

  • Alifatische en aromatische koolwaterstoffen

  • Gechloreerde koolwaterstoffen

  • Geconcentreerde en verdunde zuren

  • Zwakke logen


O-ringen van FKM hebben een uitstekende temperatuurbestendigheid tot +200 °C en een lage temperatuurbestendigheid tot -40 °C, afhankelijk van het gebruikte type, hoge mechanische waarden en een uitstekende verouderingsweerstand die veel beter is dan van conventionele synthetische rubbers.

O-ringen van FKM zijn niet bestendig in:
  • Waterdamp

  • Heet water

  • Glycolen (bijv. remvloeistoffen)

  • Polaire oplosmiddelen

  • Laagmoleculaire organische zuren