Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal 8.8 zink-nikkelcoating zilverkleurig (ZNSHR)
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal 8.8 zink-nikkelcoating zilverkleurig (ZNSHR) - 1
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal 8.8 zink-nikkelcoating zilverkleurig (ZNSHR) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642, staal 8.8 zink-nikkelcoating zilverkleurig (ZNSHR)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Verbindingselementen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zink-nikkelcoating zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,12 μ - 0,18 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes, thermische capaciteit tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

DIN 7991 is ingetrokken en vervangen door ISO 10642. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Nominale Ø M18, M22, M24 verwijderd | RVS verwijderd | Sterkteklassen 10.9 en 12.9 toegevoegd).



Vanwege hun kopgeometrie zijn deze schroeven slechts beperkt belastbaar, zie EN ISO 898-1