Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 10512 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 10512 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 1
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 10512 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad ISO 10512 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Opmerking

ISO 10512 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7040 | Sterkteklassen 5 en 12 verwijderd | ISO 10512 geldig voor sterkteklassen 6, 8, 10.