Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker
- Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd
- Geen plaatsingsgereedschap nodig
- Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld
- Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls
- Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren
- Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12
- Voorsteekmontage
- Te gebruiken voor middelzware tot zware belastingen
- Geschikt voor het bevestigen van: Transferstraten op de grond waarbij een niet boven het oppervlak uitstekende montage vereist is; staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.
- Kan worden gebruikt in beton < C20/25, drukvaste natuursteen en metselwerk met volle steen (zonder goedkeuring)
- Het anker kan worden gebruikt voor verankeringen met voornamelijk statische belastingen of quasi-statische belastingen
- Individueel bevestigingspunt: Verankering in ongescheurd beton
- Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!