Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hardgeperste compacte vliesschijf met weefselplaat
Voor gebruik op haakse slijpers met toerentalregeling. Biedt bij een gedefinieerde ruwheid een gelijkmatige afwerking zonder beschadiging van het oppervlak.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge materiaalafname bij de laagste ruwheidsdiepte
- Zorgt voor een consistente oppervlakteruwheid
- Snel een hoogwaardige oppervlakteafwerking bereiken zonder de geometrie van het werkstuk te veranderen
- De laagste ruwheidsdiepte bereiken in één bewerking, bijv. bij 1.4301 Ra 0,02
- Verstopt niet
- Lange levensduur en comfortabel werken
De oppervlaktekwaliteit is een uitdrukking van de ruwheid (Ra-waarde).
Snelle en schone metaalbewerking van verschillende oppervlakken
- Geschikt voor het bewerken van staal, RVS en non-ferrometalen (blauw/groen/gele kleurcodering) in verschillende werkstappen
- Ideaal voor het malen, nabewerken, gladmaken en voorpolijsten, evenals voor het ontkalken en verwijderen van oxiden, krassen, roest en bramen
Toepassingsgebieden voor lagere hardheidsniveaus
- Het vervaardigen van decoratieve oppervlakken op RVS
- Onderling afstemmen van oppervlakken na het verwijderen van de lasnaad
- Titanium en RVS-oppervlakken voorbereiden voorafgaand aan polijsten
- Voorbereiden van non-ferrometalen vóór het coaten
- Laatste fase vóór polijsten
- Onvolkomenheden in het oppervlak bedekken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!