Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse slijpmachine, 125mm

Populairste producten in de categorie Haakse slijpmachine, 125mm

125 MM HAAKSE SLIJPMACHINES

Wij hebben een breed assortiment 125 mm haakse slijpmachines ontwikkeld voor professionals. Deze slijpmachines kunnen gebruikt worden voor een groot aantal klussen, van snijden tot schuren.

DRAAGBARE SLIJPMACHINES OM TE SNIJDEN, SCHUREN, POLIJSTEN...

De haakse slijpmachine heeft de bijzondere eigenschap dat zij voorzien is van een as die loodrecht op de motor staat. Dit draagbare gereedschap is uiterst veelzijdig en kan gebruikt  worden voor :

  • snijden en afsnijden
  • ontbramen en afsnijden
  • strippen en schuren
  • slijpen en polijsten
  • ...

KRACHTIGE, DUURZAME, PRAKTISCHE EN VEILIGE 125 MM HAAKSE SLIJPMACHINES

Onze 125 mm haakse slijpmachines zijn ontworpen om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van vakmensen op bouwterreinen, en in het bijzonder om hen in staat te stellen snel vooruitgang te boeken bij hun werk. Ze onderscheiden zich door hun vermogen, hun bijzonder lange levensduur en hun ergonomie. Bovendien zijn de machines doorgaans uitgerust met :

  • een anti-vibratie handvat om vermoeidheid te voorkomen
  • een snel verstelsysteem van de beschermbehuizing, waarvoor geen gereedschap nodig is
  • 4 meter kabel
  • een "dodemans"-inrichting, die de schijf stopt zodra de bediening wordt losgelaten, om uw veiligheid te garanderen
  • een inrichting die het opnieuw starten van de machine blokkeert nadat de stroom is onderbroken en teruggekeerd

KIES DE JUISTE HAAKSE SLIJPMACHINE

De modellen op deze pagina laten een maximale diameter van de slijpschijf toe van 125 mm. Als u een grotere schijfdiameter nodig heeft, nodigen wij u uit om onze 230 mm haakse slijpmachines te ontdekken. De kenmerken van onze modellen kan u terugvinden in de overeenkomstige gegevensbladen. Onze haakse slijpers kunnen bijvoorbeeld :

  • een hoger of lager ingangsvermogen hebben
  • lichter of lichter zijn, om je dagelijkse werk makkelijker te maken
  • al dan niet voorzien van een soft-startfunctie om splintervrij snijden te garanderen
  • uitgerust zijn met een elektronische snelheidsregeling
Würth Logo