Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Haakse slijper EWS 7-125 BASIC

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse slijper EWS 7-125 BASIC

Krachtige 720 W haakse slijper met 125 mm beschermkap. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
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
Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren


Met de kleinste greep (176 mm) voor een slijpmachine met deze capaciteit en een gewicht van slechts 1,8 kg ligt de haakse slijper dus gemakkelijk in de hand gedurende langere tijd.



Kleine aandrijfkop


Met de kleine aandrijfkop hebt u ook zonder problemen toegang tot moeilijk bereikbare plekken.



Langere levensduur


De speciaal ontwikkelde luchtopeningen zorgen voor een optimale koeling van de motor. De koolborstels met automatische uitschakelfunctie beschermen de motor en zorgen voor een langere levensduur.



Niet draaiende beschermkap


Biedt een hoge mate van bescherming voor de gebruiker.


3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten