Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PWC afvalzak 120 l extra sterk
Extra sterke vuilniszak gemaakt van 100% gerecycled materiaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onze vuilniszak is gemaakt van 100% postconsumentenafval
- De vuilniszakken worden geproduceerd door verpakkingsfolie van huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken (polyethyleenafval)
- Bij deze folieformulering wordt minder materiaal gebruikt, terwijl de scheurbestendigheid en kwaliteit vergelijkbaar blijven
- De gerecyclede LDPE heeft een hoge mate van elasticiteit en een laag gewicht met een zeer goede snij- en scheurbestendigheid
- Duurzame zoom aan de onderkant om lekken te voorkomen
- Voorzien van het ecolabel Blue Angel. Het bijbehorende certificaat vindt u onder documenten.
Dit product is voorzien van het eco-label Blue Angel. De Blue Angel is een milieulabel dat is ingevoerd door het Duitse Ministerie van Milieu, dat bevestigt dat het product voldoet aan de gedefinieerde milieucriteria. Afhankelijk van het toepassingsgebied hebben deze vereisten betrekking op materialen, verantwoordelijk gebruik van natuurlijke bronnen, emissiespecificaties en andere milieuaspecten gedurende de gehele levenscyclus.
- Laat heet afval eerst afkoelen
Raadpleeg het technisch gegevensblad!
- Voor diverse eisen en afvalverwijdering op bouwplaatsen, maar ook voor industrieel, cateringafval en tuinafval
- Ideaal voor grotere hoeveelheden afval
- Bijzonder geschikt voor het afvoeren van nat afval
- Niet alleen geschikt voor afvalverwijdering, maar ook voor sorteren en opslag in het magazijn, en voor bescherming tegen vocht en tijdens transport
- Kan worden gebruikt op onze standaard voor reinigingspapier met afvalzakhouder, art.nr. 0899800606
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!