Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gevelfolie WÜTOP® thermopaneel 2SK
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 1
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 2
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gevelfolie WÜTOP® thermopaneel 2SK

UV-gestabiliseerde gevelfolie van 220 gr per m2 met- en zonder kleefstroken. Voor toepassing en achter gesloten gevelconstructies en gedeeltelijk open gevelconstructies met een horizontale voegbreedte tot 50mm en max. 40% per vierkante meter.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Damp-open en waterkerend

  • Beschermt de isolatie tegen slagregen en stuifsneeuw

  • In hoge mate damp-open

  • Hoge UV-bestendigheid

  • Voeggedeelte van geveloppervlak max. 40%

  • Vrije voegbreedte max. 50 mm

  • Snelle en efficiënte toepassing

  • Zwart oppervlak/geen opdruk/print

  • Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +50 °C
Bewijs van prestaties

DIN EN 13859-2

Opmerking
  • Tijdens de verwerking moeten de geldende normen, technische voorschriften en toepassingsinstructies in acht worden genomen.

  • Bij de montage moeten DIN 18516-1 en DIN 1055 deel 1–4 in acht worden genomen
Toepassingsgebied

DIN EN 13859-2