Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gevelfolie Stamisol Safe One
Gevelfolie Stamisol Safe One - 1
Gevelfolie Stamisol Safe One - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gevelfolie Stamisol Safe One

Zwart onbrandbaar gevelmembraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en vrije voegbreedtes van maximaal 50 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Onontvlambare gevelfolie Euro-brandklasse A2-s1, d0

  • Hoge bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht

  • Voorziet muren van een duurzame bescherming tegen water en wind

  • Ademend, voorkomt de kans op condensatie en draagt bij aan de warmte-isolatie

  • Biedt open gevelbekleding meer contrast en diepte
Opmerking Stamisol gevelmembranen mogen alleen worden gecombineerd met accessoireproducten van het Stamisol Safe One-systeem.
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
Toepassingsgebied