Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelmembraan STAMISOL FI 2Tape
Zwarte membraan voor gesloten of gedeeltelijk open gevels van maximaal 15 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
Extreem bestendig tegen UV-straling, hitte en vocht
Hoge brandveiligheid
Conform EN 13501-1 B-s3, d0
Bescherming
De membraan zorgt voor een blijvende bescherming van wanden tegen water en wind
Ademend
De membraan voorkomt condensatie en bevordert warmte-isolatie
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
- Voor alle soorten onderbouwconstructies (hout, metaal etc.)
- Wordt direct op de warmte-isolatie aangebracht
- Perfecte pasresultaten op alle ondergronden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!