Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelmembraan STAMISOL FA 2Tape
Zwarte membraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 40% van het geveloppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 50 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
Langdurige bestendigheid tegen UV-straling, hitte en vocht
Bescherming
De membraan zorgt voor een blijvende bescherming van wanden tegen water en is bestand tegen extreem winderige omstandigheden
Esthetisch aantrekkelijker
Biedt open gevelbekleding meer contrast en diepte
Ademend
De membraan voorkomt condensatie en bevordert warmte-isolatie
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem!
De mechanische eigenschappen die worden vermeld in de productinformatie betreffen gemiddelde waarden met een tolerantie van ±10%.
- Voor alle soorten onderbouwconstructies (hout, metaal etc.)
- Kan worden vastgehecht op alle ondergrondmaterialen
- Voor gordijngevels en open gevels
- Wordt direct op de warmte-isolatie aangebracht
- Kan worden vastgehecht op alle ondergrondmaterialen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!