Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape
Hoogwaardige gevelfolie in 5 kleuren voor het esthetisch aantrekkelijk afdichten van opengewerkte houten en metalen gevels met een open verbindingsgedeelte van maximaal 45% van het geveloppervlak en met vrije voegbreedten tot 75 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en duurzaam
- Duurzame bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht
- Slagregenbestendig en ademend
- Flexibel en sterk voor een extreem makkelijke installatie
Toegevoegde esthetische waarde
- Kan harmonisch gecombineerd worden met open gevelbekleding
- Verleent de gevel meer diepte en contrast en biedt ruime mogelijkheden voor een creatieve afwerking
Uitstekend warmte-isolerend
- Buitenisolatie verbetert het comfort en de energiebalans van een gebouw
- Beschermt de isolatie tegen het binnendringen van water en wind
- Voorkomt condensatie
Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem.
- Afdichten van gevels
- Afdichten van gesloten en gedeeltelijk open houten en metalen gevels
- Rechtstreeks aangebracht op de warmte-isolatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!