Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende antislip-waarschuwingstape
Antislipwaarschuwing met slipbestendigheid R13 voor middelzwaar gebruik, voor het markeren van gevaren- en verkeerszones binnen en op weerbestendige buitenlocaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor licht tot middelzwaar verkeer
- Bestand tegen zwaar voetverkeer en licht palletwagenverkeer.
- R13 antislipklasse conform EN 16165.
- Voldoet aan de vereisten van ASR A1.3, DIN 4844 of EN ISO 7010.
Eenvoudig op te brengen
- Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen.
- Kan onmiddellijk na het aanbrengen worden belopen.
- Afscheurbaar met de hand.
Veelzijdig inzetbaar
- Voorkomt uitglijden en vallen.
- Geschikt voor binnen- en weerbestendige buitenruimtes.
- Ideaal voor productie, opslag en logistiek (productiegebieden, transportroutes, trappen, opritten, platformen, loopplaten en slipgevoelige zones op machines en voertuigen)
- Kan zowel bij hoge als bij lage temperaturen worden gebruikt.
Schuurmiddel van aluminiumoxide, dat met acrylhars stevig op een PVC-drager is verlijmd
- Duurzaam en slijtvast bij dagelijks gebruik.
- Waterdicht, chemisch bestendig en bestand tegen minerale oliën.
- Sterke lijm voor een permanente bevestiging.
Geschikt voor diverse ondergronden
- Geschikt voor gladde betondekvloeren, EP/PU/MMA-coatings en tegels.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevarenzones en obstakels
- Draaien en keren op de tape door vorkheftrucks of andere zware voertuigen moet worden vermeden. Hierdoor kan de tape beschadigd raken.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen.
Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
De zelfklevende BASIC-waarschuwingstape is ideaal voor antislipmarkeringen op vloeren in productieruimtes, magazijnen, trappen, looproutes en tegen weersinvloeden beschermde buitenruimtes, maar ook voor het beveiligen van slipgevaarlijke zones op hellingen, ladders, machines en voertuigen, waardoor de kans op uitglijden, struikelen en vallen effectief wordt verminderd.
Voor een optimale hechting moet het oppervlak vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vet, olie, oppervlakteactieve stoffen, vuil en stof. Het gebruik van butylprimer wordt ook aanbevolen op bepaalde ondergronden - met name beton en asfalt, en buiten.
De zelfklevende waarschuwingstape moet na het aanbrengen stevig worden aangedrukt om de hechting en de levensduur te verbeteren. Een aandrukrol is hiervoor bijzonder geschikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!