Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagergereedschapsset voor schokdempers Universeel, 8 stuks
Voor een veel gemakkelijkere installatie van schokdempers met een interne terugslagbufferveer.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zorgt ervoor dat de zuigerstangen zonder beschadiging kunnen worden verwijderd en vastgezet en voorkomt dat de zuigerstang terugzakt wanneer alleen de veer wordt vervangen
- Veren hoeven niet meer maximaal te worden samengedrukt, wat resulteert in een veiliger klemproces
- De bevestigingsmoer kan tijdens de montage gemakkelijk op de zuigerstang worden geschroefd
- Kan zowel worden gebruikt bij het vervangen van alleen de veer als bij het compleet vervangen van de veer en de schokdemper
- 'Upgrade' van het product met twee afstandsstukken die ook kunnen worden gebruikt voor dempers met extra lange terugslagbufferveren en/of zuigerstangen
- Voor universeel gebruik met de meeste voertuigmerken en -modellen
Leveringsomvang
- 1 x telescopische trekinrichting, 2 delen
- 1 x bevestigingscilinder voor trekinrichting
- 1 x spanbek met schroeven
- 1 x spanbekschroeven voor zuigerstang, diameter tot 28 mm
- 2 x afstandsstukken, H = 10 mm / H = 20 mm
- 1 x spansleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!