Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gecombineerde spreider/afstandspijp uit één stuk, achthoekig
Prefab spreider tussen verticale bekisting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tijdbesparing, moeizaam snijden op maat en inlijmen van pluggen is niet meer nodig
- Getest op brandgedrag F180, geluidsisolatie in de lucht en geschiktheid voor drinkwater
- Gecertificeerd tot 5 bar waterdruk*
- Bestand tegen gebruikelijke zuren en logen op de bouwplaats
- Materiaal: Geregranuleerd HDPE (PVC-vrij)
- Inclusief twee pluggen per gecombineerde spreider
*Alleen in combinatie met pluggen (art. nr. 0519160322 meegeleverd)
De voor de wanddikte geschikte gecombineerde spreider wordt tussen de bekistingspanelen aangebracht en op spanning gebracht met behulp van een ankerstang.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!