Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Boutloos garageschapsysteem
Boutloos garageschapsysteem - 1
Boutloos garageschapsysteem - 2
Boutloos garageschapsysteem - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boutloos garageschapsysteem

Robuust, boutloos schapsysteem voor het opbergen van auto-onderdelen zoals banden en auto-accessoires.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Functioneel ontwerp


  • Geraffineerd ontwerp met twee bandenniveaus en twee opslagniveaus

  • Praktische extra vakken en accessoires beschikbaar voor aangepaste uitbreiding

  • Het voorgemonteerde frame is eenvoudig in elkaar te zetten zonder dat er extra gereedschap nodig is


Hoog draagvermogen


  • Het frame met T-profiel gemaakt van verzinkt plaatstaal maakt het uiterst stabiel en duurzaam

  • Met robuuste dieptestangen en steunbalken voor stabiliteit

  • Opslagniveaus met een hoog draagvermogen
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn asdiameters

  • Buitenmaten: Breedte van basisstelling + 56 mm, breedte van uitbreidingsstelling + 0 mm, stellingdiepte = basisdiepte + 26 mm

  • Leeg geleverd
Toepassingsgebied

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.