Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Scipio H149-framesysteem
Scipio H149-framesysteem - 1
Scipio H149-framesysteem - 2
Scipio H149-framesysteem - 3
Scipio H149-framesysteem - 4
Scipio H149-framesysteem - 5
Scipio H149-framesysteem - 6
Scipio H149-framesysteem - 7
Scipio H149-framesysteem - 8
Scipio H149-framesysteem - 9
Scipio H149-framesysteem - 10
Scipio H149-framesysteem - 11
Scipio H149-framesysteem - 12
Scipio H149-framesysteem - 13
Scipio H149-framesysteem - 14
Scipio H149-framesysteem - 15
Scipio H149-framesysteem - 16
Scipio H149-framesysteem - 17
Scipio H149-framesysteem - 18
Scipio H149-framesysteem - 19
Scipio H149-framesysteem - 20
Scipio H149-framesysteem - 21
Scipio H149-framesysteem - 22

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Scipio H149-framesysteem

Framesysteem met een draagvermogen van 30 kg

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde

  • Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail

  • Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast

  • Gedeeltelijk uittrekbaar vanaf 50 mm zelfsluitend

  • Geïntegreerde 2D-afstelling in de voorste houder

  • Hoogteverstelling via sleufgat +/- 1,5 mm

  • Hoogteverstelling met excenter fitting +/ 1,8 mm

  • Leveringsomvang: 1 paar frames met laderail
Toepassingsgebied