Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
W-FAZ PRO/S Staal verzinkt
Hoogwaardig fixanker voor gescheurd en ongescheurd beton - voor maximaal draagvermogen en een betrouwbare, duurzame bevestiging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden: Grote verankeringsdieptes maken een bijzonder hoog draagvermogen per anker mogelijk, zelfs bij een kleinere afstand en randafstanden.
- Snelle montage, minimale inspanning: Extra kleine verankeringsdieptes verminderen de boor- en verankeringstijd en verminderen het risico op het raken van wapeningen.
- Voordelig en veelzijdig: De vrij te kiezen verankeringsdiepte maakt optimaal gebruik van het anker mogelijk - afgestemd op de toepassing, belastingeisen en structurele omstandigheden.
- Ideaal voor bevestiging dicht bij randen: Door de minimale afstand en randafstanden zijn compacte ankerplaten mogelijk, evenals stevige bevestigingen dicht bij de betonnen rand en in dunne betondelen.
- Voor toepassingen die aan seismische activiteit zijn blootgesteld: Hoge prestaties onder seismische activiteit - geschikt voor prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit.
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkel anker, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Statische of semi-statische belastingen.
- Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2.
- Brandwerend R30, R60, R90, R120.
Goedgekeurde ondergronden
- Gescheurd of ongescheurd beton met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60 en C50/60 tot C80/95.
- Versterkt, gewapend en ongewapend beton met normaal gewicht zonder vezels.
- Gewapend beton van staalvezel (SFRC) met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60.
Lastdragend gedrag en blootstelling aan brand (standaard temperatuur-tijdkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1
- Brandduur 180 minuten (M8-M16).
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std).
Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkel anker, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton
- Statische of semi-statische belastingen.
- Seismische activiteit, prestatiecategorieën C1 en C2.
- Brandwerend R30, R60, R90, R120.
Goedgekeurde ondergronden
- Gescheurd of ongescheurd beton met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60 en C50/60 tot C80/95.
- Versterkt, gewapend en ongewapend beton met normaal gewicht zonder vezels.
- Gewapend beton van staalvezel (SFRC) met een betondruksterkte van C20/25 tot C50/60.
Lastdragend gedrag en blootstelling aan brand (standaard temperatuur-tijdkromme) - deskundigenrapport nr. GS 6.1/20-018-1
- Brandduur 180 minuten (M8-M16).
Zwitsers federaal bureau voor burgerbescherming (Bundesamt für Bevölkerungschutz, BABS) - Goedkeuring voor schoktesten BZS D 20-602
- Gebruik in Zwitserse civiele beschermingsgebouwen (M8-M16, vanaf standaard verankeringsdiepte hef,std).
Goedgekeurd voor enkele bevestigings als ook meervoudige bevestiging van niet dragende systemen
- In standaardbeton C20/25 tot C50/60 (gescheurd en ongescheurd beton).
- Geschikt voor voorsteek-, doorsteek- of afstandsmontage.
Geschikt voor het verankeren van middelzware tot zware lasten in beton
Bevestiging van bijvoorbeeld metalen constructies, steunen, stalen balken, beugels, relingen, kabelbuizen, buiskanalen, houtstructuren, balken, balkbeugels, etc.
Bevestigingen die onderhevig zijn aan seismische activiteit in gebieden die gevoelig zijn voor aardbevingen.
Bevestigingen die blootstaan aan brand.
Het W-FAZ PRO/S (verzinkt staal) mag alleen in droge ruimtes binnenshuis worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!