Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Fixanker W-FAZ PRO/A4
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 1
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 2
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 3
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 4
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 5
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 6
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 7
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 8
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 9
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 10
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 11
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 12
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 13
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 14
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 15
Fixanker W-FAZ PRO/A4 - 16

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Fixanker W-FAZ PRO/A4

Premium spreidankers voor de hoogste belastingen in gescheurd en ongescheurd beton, roestvast staal A4

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen
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
Hoogste belastingswaarden bij kleine as- en randafstanden


Extra diepe effectieve verankeringsdiepten maximaliseren de reeds hoge belastingswaarden per anker



Snelle montage met minder kans op het raken van wapening


Extra kleine verankeringsdiepten verkorten de boor- en verwerkingstijd



Economische en flexibele toepassing


Variabele plaatsingsdiepte zorgt voor een optimale benutting van het anker, afhankelijk van de plaatsingsdiepte en toepassing



Minimale rand- en asafstanden


Geschikt voor bevestigingen dicht bij de rand, voor kleine ankerplaten en montage in dunne betonnen onderdelen



Voor aardbevingsbestendige bouw


Hoge prestaties onder seismische actie, prestatiecategorieën C1 en C2 voor seismische activiteit

Bewijs van prestaties

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)

  • Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8–M16)
Toepassingsgebied

Europese Technische Goedkeuring ETA-20/0229 voor enkele bevestiging, optie 1, gescheurd en ongescheurd beton:


  • Statische of quasi-statische blootstelling (M8 - M16)

  • Seismische belasting, prestatiecategorie C1 en C2 (M8–M16)

  • Brandwerendheid R30, R60, R90, R120


Lastdragend gedrag en brandwerendheid (uniforme temperatuurcurve) - deskundig advies nr. GS 6.1/20-018-1:


  • Brandduur 180 minuten (M8–M16)