Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
CERALINE fiberschuurschijf staal
Voor zeer grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, gietijzer en oxidehuid
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geometrisch gevormde, hoogwaardige keramische schuurkorrel
- Extreem hoge en snelle materiaalverwijdering
- Zeer lange levensduur en een lage contactdruk
Robuust en geschikt voor meerdere materialen
- Extra stabiliteit dankzij robuust basismateriaal van gevulkaniseerde vezels
- Ideaal voor staal, gietijzer en oxidehuid
- Gebruik fiberschuurschijven alleen met goedgekeurde steunschijven die in goede staat verkeren
- Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.
- Niet bewaren in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen, op vochtige plaatsen of op vloeren
- Bewaren in de originele verpakking bij 18–22 °C en een relatieve vochtigheid van 45–60%
- Voor optimale prestaties met de hoogwaardige keramische schuurkorrel raden we een haakse slijper van ten minste 1000 watt aan
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Voor gebruik op perslucht of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
- Voor het slijpen van randen en oppervlakken, voor- en nabewerken van lasnaden, dressen en gladmaken
- Voor staal, gietijzer en aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!